Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Avvitatore a impulsi pneumatico DSS 1/2" X
Avvitatore a impulsi pneumatico DSS 1/2" X - 1
Avvitatore a impulsi pneumatico DSS 1/2" X - 2
Avvitatore a impulsi pneumatico DSS 1/2" X - 3
Avvitatore a impulsi pneumatico DSS 1/2" X - 4
Avvitatore a impulsi pneumatico DSS 1/2" X - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Avvitatore a impulsi pneumatico DSS 1/2" X

Avvitatore a impulsi affidabile in robusta carcassa in plastica rinforzata con fibra di vetro, con ottime prestazioni e alte funzionalità.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
Eccellente rapporto potenza-peso per un attrezzo pneumatico da 1/2"


Coppia di allentamento fino a max. 816 Nm con un peso di solo 1,95 kg



Affidabilità, elevate prestazioni e lunga durata


Meccanismo a impulsi a doppio martello di alta qualità e cilindro con esclusivo motore a 6 lamelle



Facile regolazione ottimale in base all'applicazione, in qualsiasi momento


Regolazione potenza a 4 stadi con comodo controllo rotazione destra/sinistra



Buona maneggevolezza e controllo ottimale


Impugnatura ergonomica con grilletto professionale

Indicazione
  • Dimensione bullone massima consigliata: M16

  • Gli avvitatori ad impulsi non sono cacciaviti dinamometrici. Gli avvitamenti che necessitano di una coppia di serraggio precisa devono essere verificati con un dispositivo misuratore di coppia dopo averli serrati con l'avvitatore ad impulsi.

  • La coppia di funzionamento è la coppia di serraggio solitamente raggiunta in condizioni di lavoro medie. Dipende dalle condizioni ambientali estremamente variabili (pressione dell'aria, diametro del tubo flessibile, sporco, ecc.).

  • Quando l’avvitatore ad impulsi viene utilizzato regolarmente (ad es. per la manutenzione degli pneumatici), deve essere aggiunto quotidianamente un po' di olio e circa 2 dosi di grasso per ingranaggi devono essere aggiunte ogni mese con l’ingrassatore.

  • Attacco aria utensile non incluso nella fornitura