Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Avvitatore a impulsi pneumatico DSS 3/4 poll H
Avvitatore a impulsi pneumatico DSS 3/4 poll H - 1
Avvitatore a impulsi pneumatico DSS 3/4 poll H - 2
Avvitatore a impulsi pneumatico DSS 3/4 poll H - 3
Avvitatore a impulsi pneumatico DSS 3/4 poll H - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Avvitatore a impulsi pneumatico DSS 3/4 poll H

Avvitatore a impulsi affidabile e potente con rapido accumulo di coppia.

  • Descrizione tipo: DSS 3/4" H
  • Dispositivo di fissaggio utensile: 3/4 poll. attacco quadro esterno
  • Coppia di lavoro max: 1440 Nm
  • Coppia di svitamento max: 1500 Nm
  • Livello di pressione acustica: 96 dB
  • Pressione d'esercizio: 6.3 bar
  • Peso dispositivo: 4,73 kg
  • Diametro interno tubo flessibile min: 11 mm
  • Consumo aria: 215 l/min
  • Filettatura di collegamento: 3/8 poll.
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 261 x 87 x 227 mm
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
Cod. art. Descrizione tipo Dispositivo di fissaggio utensile Coppia di lavoro max Coppia di svitamento max Numero UI
Prezzo/UI
07037730
DSS 3/4" H 3/4 poll. attacco quadro esterno 1440 Nm 1500 Nm
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
Ottima distribuzione del peso


Unità ben equilibrata in una robusta carcassa di alluminio



Molto semplice da utilizzare e intuitivo.


Impugnatura ergonomica con rivestimento in gomma, facile passaggio destra/sinistra e grilletto controllabile.



Lunga durata e sostanziale assenza di vibrazioni


Meccanismo a martello di alta qualità in bagno d'olio con motore a 6 lamelle.

Indicazione
  • Gli avvitatori ad impulsi non sono cacciaviti dinamometrici. Gli avvitamenti che necessitano di una coppia di serraggio precisa devono essere verificati con un dispositivo misuratore di coppia dopo averli serrati con l'avvitatore ad impulsi.

  • La coppia di funzionamento è la coppia di serraggio solitamente raggiunta in condizioni di lavoro medie. Dipende dalle condizioni ambientali estremamente variabili (pressione dell'aria, diametro del tubo flessibile, sporco).

  • Se utilizzato regolarmente, l'utensile deve essere lubrificato quotidianamente mediante l'impianto d'aria previsto per tale uso. Si consiglia di eseguire la lubrificazione tramite nebulizzazione.

  • Attacco aria utensile non incluso nella fornitura