Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Avvitatore a impulsi pneumatico DSS 1 poll. premium P
Avvitatore a impulsi di alta qualità in robusto alloggiamento in plastica rinforzata con fibra di vetro, con prestazioni al di sopra della media e funzionalità delle apparecchiature migliorate. Dimensione bullone massima consigliata: M32
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Eccellente rapporto potenza-peso
Coppia di serraggio fino a 1.680 Nm con un peso di 3,31 kg
Massimi livelli di potenza e affidabilità e lunga durata
Meccanismo a doppio martello e cilindro di alta qualità con motore bilanciato a 6 lamelle
Facile regolazione ottimale in base all'applicazione, in qualsiasi momento
Regolazione della potenza a 4 stadi in senso orario con pratica conversione con una sola mano
Buona maneggevolezza e controllo ottimale
Morbida impugnatura altamente ergonomica con grilletto sensibile
- Gli avvitatori ad impulsi non sono cacciaviti dinamometrici. I collegamenti che necessitano di una coppia di serraggio precisa devono essere verificati con un dispositivo misuratore di coppia dopo averli serrati con l’avvitatore ad impulsi.
- Quando l’avvitatore ad impulsi viene utilizzato regolarmente (ad es. per la manutenzione pneumatici), aggiungere quotidianamente una piccola quantità di olio dall’ingresso aria e circa 2 dosi di grasso per ingranaggi ogni mese dall’ingrassatore.
- Nipplo a innesto non incluso nella fornitura
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.