Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Trapano avvitatore a percussione BS 18-A EC POWER COMBI
Trapano avvitatore combinato estremamente potente e maneggevole con batteria 18 V. Scegli la potenza della batteria di cui hai bisogno con la funzione PICK YOUR POWER.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Motore EC efficiente, a bassa manutenzione e senza spazzole con lunga durata di servizio
- Il design robusto garantisce che tutti i componenti siano progettati per impieghi pesanti nei cantieri edili e siano in grado di resistere a cadute dalle normali altezze di lavoro.
- Mandrino metallico da 13 mm con ganasce di serraggio al carburo metallico saldate per la massima durata e un basso livello di usura. Le ganasce di serraggio extra robuste si innestano saldamente sul gambo della punta a forare
- Luci a LED integrate per un'illuminazione diretta dell'area di lavoro
- Per evitare lesioni, la protezione antiritorno arresta immediatamente il motore se l'utensile si blocca improvvisamente. Ciò è indicato dal lampeggiamento del LED bianco sul blocco batteria
- Il limitatore di coppia di precisione blocca il motore e previene il sovra-accoppiamento. Protegge l'utensile e il materiale da lavorare
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.