Avvitatori elettrici
Gli avvitatori elettrici possono rappresentare una grande comodità, perché facilitano i lavori dei professionisti. Quindi si può dire che gli avvitatori elettrici professionali migliorano sicuramente le prestazioni del lavoro, rendendo anche di meno il senso di fatica. Bisognerebbe che i professionisti possedessero sempre nella propria cassetta degli attrezzi degli utensili elettrici di questo tipo, in modo da soddisfare tutte le loro esigenze. Ecco perché la scelta dell'avvitatore deve passare secondo criteri ben determinati. Non si può scegliere di acquistare degli avvitatori elettrici industriali a caso, ma bisogna tenere conto di alcuni fattori fondamentali. Per esempio, innanzitutto occorre tenere presente lo scopo per cui si deve utilizzare un avvitatore elettrico. Quindi si deve considerare la sua applicazione. Infatti, per esempio, si può scegliere un avvitatore elettrico per cartongesso oppure uno per legno. Anche il materiale su cui si deve utilizzare può avere la sua parte e può fare la differenza. Per il cartongesso, per esempio, è possibile scegliere l'avvitatore per cartongesso S 50 TB e dotarlo dei più importanti accessori per avvitatore elettrico, in modo da renderlo particolarmente funzionale.
Ma se si vuole scegliere un avvitatore elettrico a filo, di che cosa bisogna tenere conto? Un fattore fondamentale sicuramente è rappresentato dalla potenza. Per misurare la potenza del motore di un avvitatore, si utilizzano come unità di misura le volt e l'amperaggio. È logico che un motore più potente può risultare utile, per questo un avvitatore di qualità dovrebbe avere almeno da 12 a 14 volt di potenza. Molto importante è anche controllare a quanto ammonti la velocità dei giri al minuto. Per esempio, dei buoni avvitatori sono sicuramente quelli intorno ai 1000 giri. Un'altra caratteristica importante è la foratura. A questo proposito bisogna controllare la scheda tecnica dell'avvitatore, dove è possibile trovare indicato il materiale che si può lavorare e la grandezza del diametro. Da tenere conto in questo senso che tutti gli avvitatori generalmente sono in grado di perforare sia il metallo che il legno. Un tipo diverso di attrezzo, invece, si deve acquistare per fare buchi su materiali più duri, come il calcestruzzo. Un'importante funzione e caratteristica di cui deve essere dotato l'avvitatore che si vuole scegliere è quella che permette di invertire il senso di rotazione del mandrino. In questo modo il professionista può avvitare, oltre che svitare. I professionisti sanno bene come contino anche il peso, la dimensione e l'impugnatura confortevole, in modo da riuscire ad utilizzare l'attrezzo con più facilità.