Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Avvolgicavo con trasformatore e lampada portatile fluorescente 11W
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
Applicazione a parete tramite la staffa di fissaggio che consente la rotazione dell’avvolgicavo
Utilizzabile con tensione alternata in entrata 230V (munito di trasformatore) e tensione alternata in uscita 24V
Dotato di :
- 15,5 m di cavo H05 RN-F 2x1 mm² (di cui 1,5 m esterno)
- cavo d’alimentazione 1 m
- dispositivo d’arresto del cavo a
- cremagliera inseribile ogni 50 cm
- riavvolgimento automatico a molla
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.