Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Avvolgicavo per uso civile
- Tipo cavo: H05VV-F3G1,5 mm²
- Lunghezza cavo: 15 m
- Connettore a innesto: 1 spina 2P+E, 16 A
- Tensione nominale: 230 V/CA
- Classe di protezione IP: IP 20
- Lunghezza x larghezza x altezza: 242 x 126 x 287 mm
- Potenza (con cavo srotolato): 3200 W
- Potenza (cavo arrotolato): 1200 W
- Normative: EN 61242
- Protezione termica: Sì
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Tamburo in tecnopolimero antiurto con un’elevata resistenza meccanica e da un’ottima resistenza agli urti
- A norma CEI EN 61242
Protezione da surriscaldamento, interruttore termico in caso di surriscaldamento e sovraccarico
Made in Italy
Avvolgicavo per l‘uso solo all’interno
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.