Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Avvolgicavo automatico di sicurezza EKA 13-S
Pratico avvolgicavo di sicurezza automatico con cavo in gomma di alta qualità H07RN-F per un’area di lavoro ordinata e sicura
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Lavoro sicuro e comodo
Il cavo viene spostato da sinistra a destra durante l'avvolgimento, così da evitare la formazione di nodi. La funzione frenante riduce al minimo il rischio del rientro incontrollato del cavo, se rilasciato inavvertitamente.
Protezione contro la polvere
Il robusto alloggiamento in plastica chiuso protegge il cavo e il meccanismo di avvolgimento dalla polvere e da altri contaminanti.
Interruttore termico per impedire sovraccarichi
La protezione da surriscaldamento viene attivata se il cavo non è sufficientemente srotolato e il calore viene generato da un flusso di corrente elevato.
Possibilità di installazione su pareti e soffitti
La staffa assicura un fissaggio sicuro sulle superfici piane.
Protezione contro corpi estranei solidi di dimensioni superiori a 1 mm e schizzi d'acqua
L'acqua spruzzata contro l'alloggiamento da qualsiasi direzione non ha effetti dannosi.
Contenuto
Staffa, completa
Con cavo di collegamento da 1,60 m
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.