Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Avvolgicavo con cavo in pvc
Avvolgicavo con cavo in pvc - 1
Avvolgicavo con cavo in pvc - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Avvolgicavo con cavo in pvc

Con quattro prese bivalenti - tedesche

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Tamburo in materiale tecnopolimero autoestinguente ad alta resistenza meccanica

  • Telaio in acciaio zincato con impugnatura in materiale isolante

  • Autoestinguente: secondo IEC 60695-2-10 (Glow wire test 650°C/850°C)

  • Con protezione termica contro il surriscaldamento del cavo. Una volta azionata la protezione termica si deve aspettare il raffreddamento del dispositivo

  • Cavo in PVC tipo H05VV-F approvato IMQ-HAR (tensione nominale 300/500V)