Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Avvolgicavo con cavo in gomma
Avvolgicavo con cavo in gomma - 1
Avvolgicavo con cavo in gomma - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Avvolgicavo con cavo in gomma

Con quattro prese bivalenti - Schuko

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
  • Tamburo in materiale tecnopolimero autoestinguente ad alta resistenza meccanica

  • Telaio in acciaio zincato con impugnatura in materiale isolante

  • Autoestinguente: secondo IEC 60695-2-10 (Glow wire test 650°C/850°C)

  • Con protezione termica contro il surriscaldamento del cavo. Una volta azionata la protezione termica si deve aspettare il raffreddamento del dispositivo

  • Cavo in gomma tipo H07RN-F approvato IMQ-HAR (tensione nominale 400/750V)