Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Avvolgicavo automatico con lampada portatile
Avvolgicavo automatico con lampada portatile - 1
Avvolgicavo automatico con lampada portatile - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Avvolgicavo automatico con lampada portatile

Tensione d’alimentazione 230V

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Installazione a parete

  • Con 16 m di cavo di cui 14,5 m avvolti e 1,5 m esterni

  • Cavo PVC H 05 RN-F approvato IMQ - HAR (tensione nominale 300/500V)

  • Con dente d’arresto inserito si può operare con la lunghezza di cavo desiderato (ogni 50 cm)

  • Riavvolgimento automatico a molla

  • Bocca guidacavo a rullini

  • Elementi strutturali dell’avvolgicavo in materiale plastico antiurto

  • Staffa di fissaggio a muro che consente la rotazione dell’avvolgicavo

  • Dimensioni lampada: 385 x 115 mm (largh. x lungh.)

  • Grado di protezione avvolgitore: IP42

  • Grado di protezione lampada: IP20