Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Avvolgicavo automatico con lampada portatile
Tensione d’alimentazione 230V
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Installazione a parete
- Con 16 m di cavo di cui 14,5 m avvolti e 1,5 m esterni
- Cavo PVC H 05 RN-F approvato IMQ - HAR (tensione nominale 300/500V)
- Con dente d’arresto inserito si può operare con la lunghezza di cavo desiderato (ogni 50 cm)
- Riavvolgimento automatico a molla
- Bocca guidacavo a rullini
- Elementi strutturali dell’avvolgicavo in materiale plastico antiurto
- Staffa di fissaggio a muro che consente la rotazione dell’avvolgicavo
- Dimensioni lampada: 385 x 115 mm (largh. x lungh.)
- Grado di protezione avvolgitore: IP42
- Grado di protezione lampada: IP20
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.