- Installazione a parete
- Morsettiera dal lato alimentazione facilmente accessibile
- Cavo PVC H 05 VV-F approvato IMQ - HAR (tensione nominale 300/500V)
- Con dente d’arresto inserito si può operare con la lunghezza di cavo desiderato (ogni 50 cm)
- Riavvolgimento automatico a molla
- Bocca guidacavo a rullini
- Elementi strutturali dell’avvolgicavo in materiale plastico antiurto
- Staffa di fissaggio a muro che consente la rotazione dell’avvolgicavo
In caso di uso prolungato è necessario svolgere completamente il cavo per evitare che si surriscaldi e che scatti la protezione termica. Viene fornito senza presa e spina
A norma IEC 1242 - EN 61242
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.