Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Applicazione a parete tramite la staffa di fissaggio che consente la rotazione dell’avvolgicavo
Utilizzabile con tensione alternata in entrata 24V allacciandolo ad un trasformatore (l’avvolgicavo non è munito di trasformatore)
Dotato di:
- 15,5 m di cavo H05 RN-F 2x1 mm² (di cui 1,5 m esterno)
- cavo d’alimentazione 1 m
- dispositivo d’arresto del cavo a cremagliera inseribile ogni 50 cm
- riavvolgimento automatico a molla
Costruito in conformità alle norme: EN 60598-1 e EN 60598-2-8
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.