Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Avvolgicavo in materiale plastico 250V HEAVY DUTY
Massima facilità di utilizzo, design ultra robusto (K2 e IK10)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- IK10 - livello massimo di resistenza agli urti (ad eccezione delle prese tedesche)
- Nessuna parte sporgente garantisce che le prese tedesche e l’impugnatura a manovella siano completamente protette da eventuali danni
- Design brevettato - impedisce l'accumulo dell'acqua sul coperchio frontale
- Impugnatura ergonomica a 2 componenti per distribuire il carico efficacemente su tutto il palmo della mano
- Ampia impugnatura a manovella a 2 componenti orientabile
- Incastro superiore nell'impugnatura per il cavo.
- Freno blocco tamburo con interruttore di apertura/chiusura
- Le ampie superfici antisdrucciolo (con molto spazio per le scarpe antinfortunistiche) danno al rullo del cavo una maggiore stabilità durante l'avvolgimento e lo srotolamento del cavo
- Indicatore di tensione: il LED verde indica se è presente tensione
- Dispositivi di sospensione 2+1 sulla parte superiore della base: l'avvolgicavo può essere appeso utilizzando fascette di cablaggio, fascetta a strappo o tenditori (ad esempio sui trabattelli)
- Spina tedesca a 2 componenti ABL 2 IP54 a norma DIN VDE 0620-1
- 4 x prese tedesche Mennekes IP54 con guarnizioni al bordo a norma DIN VDE 0620-1
- Il cavo non può rimanere incastrato tra il corpo dell’avvolgicavo e la base
- Made in Germany
- K2 conforme alle informazioni DGUV 203-006 (ex BGI 608)
- Cavo in poliuretano BQ-F per una durata 5-7 volte superiore rispetto ai cavi in gomma/neoprene RN-F disponibili in commerci
Per condizioni difficili in settori quali edilizia, industria, commercio, agricoltura, ecc.
Per uso in ambienti interni ed esterni.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.