Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Avvolgicavo compatto in materiale plastico da 250 V
Adatto anche per l'uso all'esterno
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Tamburo realizzato in materiale plastico speciale
- Il cavo RN è approvato per utilizzo in cantieri in conformità alla norma VDE 0100, parte 704
- Made in Germany
Protezione da surriscaldamento, spia in caso di surriscaldamento e sovraccarico.
- Conforme alla norma BGI 608
- Testato secondo la norma EN 61242
Avvolgicavo per l'uso all'esterno e nei cantieri edili.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.