Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Avvolgicavo statico con prese tipo Schuko
Per impieghi in massima libertà senza dover trasportare il tamburo
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Tripla presa tipoSchuko con coperchi stagni (grado di protezione IP44)
- Spina tipoSchuko con 1,2 m di cavo per l’allacciamento alla presa
- Tamburo stabile in materiale plastico ad alta resistenza meccanica e completo di freno
- Con protezione termica contro il surriscaldamento del cavo*
Per evitare attorcigliamenti del cavo, srotolare prima il cavo ed attaccare successivamente la spina
* Una volta azionata la protezione termica si deve aspettare il raffreddamento del dispositivo
A norma DIN EN 61316, DIN EN 61242, IEC 61242
Particolarmente idoneo per lavori su scale, trabattelli, tetti, ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.