Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Avvolgicavo statico con prese tipo tedesche
Per impieghi in massima libertà senza dover trasportare il tamburo
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1157192.jpg)
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Tripla presa tipo tedesca con coperchi stagni (grado di protezione IP44)
- Spina tipo tedesca con 1,2 m di cavo per l’allacciamento alla presa
- Tamburo stabile in materiale plastico ad alta resistenza meccanica e completo di freno
- Con protezione termica contro il surriscaldamento del cavo*
Per evitare attorcigliamenti del cavo, srotolare prima il cavo ed attaccare successivamente la spina
* Una volta azionata la protezione termica si deve aspettare il raffreddamento del dispositivo
A norma DIN EN 61316, DIN EN 61242, IEC 61242
Particolarmente idoneo per lavori su scale, trabattelli, tetti, ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.