Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Avvolgicavo in plastica

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Avvolgicavo in plastica

Con 3 prese antiurto schuko 250V con coperchio a molla

  • Tipo cavo: Vuoto (solo per 1,5 mm²)
  • Versione: 3 prese con contatti di messa a terra, 16 A, 250 V
  • Corrente nominale: 16 A
  • Tensione nominale: 250 V/CA
  • Classe di protezione IP: In base al cavo installato
  • Classe di protezione: Classe di protezione II/isolamento di protezione
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 290 x 210 x 395 mm
  • Tipo di connettore: F
  • Protezione termica: Interruttore termico con protezione da riavvio secondo VDE 0620
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
Cod. art. Tipo cavo Versione Corrente nominale Tensione nominale Numero UI
Prezzo/UI
0774100000
Vuoto (solo per 1,5 mm²) 3 prese con contatti di messa a terra, 16 A, 250 V 16 A 250 V/CA
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
  • Tamburo in materiale plastico speciale

  • Grande manovella snodabile

  • Innovativo sistema dell'inserimento delle spine

  • Freno blocco tamburo con interruttore di apertura/chiusura

  • Made in Germany
Indicazione

Interruttore termico con protezione contro surriscaldamento del cavo, riavviabile manualmente dopo il raffreddamento.