- Tamburo in materiale tecnopolimero autoestinguente ad alta resistenza meccanica
- Telaio in acciaio zincato con impugnatura in materiale isolante
- Autoestinguente: secondo IEC 60695-2-10 (Glow wire test 650°C/850°C)
- Con protezione termica contro il surriscaldamento del cavo
- Una volta azionata la protezione termica si deve aspettare il raffreddamento del dispositivo
- Cavo in gomma tipo H07RN-F approvato IMQ -HAR (con tensione nominale di 450/750V)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.