Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Avvolgicavo Per i cavi di carica per veicolo elettrico
Riavvolgimento automatico del cavo di ricarica
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Protezione ottimale del cavo di ricarica, che aumenta la durata del cavo di ricarica
- Nessun ingombro dei cavi grazie all'alloggiamento organizzato
- Mani pulite, in quanto vi è solo contatto con la spina quando si arrotola il cavo
- In materiale plastico resistente
- Include striscia autoadesiva a strappo per il fissaggio del tappetino nel bagagliaio dell'auto
* Effettuare test preliminari di tenuta della chiudura a strappo sulla moquette del bagagliaio (non su tutte le tipologie di moquette è garantita la tenuta
| Compatibile con i seguenti cavi: | |||||||
| 1 Phase | 2 Phase | 3 Phase | 4 Phase | ||||
| EV Changing Cable T2-T2 1x16A 4 m | si | EV Changing Cable T2-T2 1x32A 4 m | si | EV Changing Cable T2-T2 3x16A 4 m | si | EV Changing Cable T2-T2 3x32A 4 m | si |
| EV Changing Cable T2-T2 1x16A 6 m | si | EV Changing Cable T2-T2 1x32A 6 m | si | EV Changing Cable T2-T2 3x16A 6 m | si | EV Changing Cable T2-T2 3x32A 6 m | si |
| EV Changing Cable T2-T2 1x16A 7 m | si | EV Changing Cable T2-T2 1x32A 7 m | si | EV Changing Cable T2-T2 3x16A 7 m | si | EV Changing Cable T2-T2 3x32A 7 m | no |
| EV Changing Cable T2-T2 1x16A 8 m | si | EV Changing Cable T2-T2 1x32A 8 m | no | EV Changing Cable T2-T2 3x16A 8 m | no | EV Changing Cable T2-T2 3x32A 8 m | no |
| EV Changing Cable T2-T2 1x16A 10 m | si |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.