Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Avvolgicavo in materiale plastico da 250 V
K2 conforme alle informazioni DGUV 203-006 (ex BGI 608)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Tamburo in materiale tecnopolimero ad alta resistenza meccanica
- Grande manovella snodabile
- Sistema innovativo dell'innesto spine
- Freno blocco tamburo con interruttore di apertura/chiusura
- Cavo RN omologato per l'uso in luoghi secondo la norma VDE 0100 Parte 704
- Made in Germany
Interruttore termico con protezione contro surriscaldamento del cavo, riavviabile manualmente dopo il raffreddamento.
- Per condizioni difficili in edilizia, industria, commercio, agricoltura, ecc.
- Per uso in ambienti interni ed esterni.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.