Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Avvolgicavo in tecnopolimero 250 V

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Avvolgicavo in tecnopolimero 250 V

K2 secondo BGI 600

  • Tipo cavo: H07RN-F3G2,5 mm²
  • Versione: 3 prese con contatti di messa a terra, 16 A, 250 V
  • Connettore a innesto: 1 spina Schuko, 16 A
  • Corrente nominale: 16 A
  • Tensione nominale: 250 V/CA
  • Classe di protezione IP: IP X4
  • Classe di protezione: Classe di protezione II/isolamento di protezione
  • Lunghezza x larghezza x altezza: 290 x 210 x 395 mm
  • Tipo di connettore: F
  • Norme: EN 61316
  • Protezione termica: Interruttore termico con protezione da riavvio secondo VDE 0620

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Lunghezza cavo Tipo cavo Versione Connettore a innesto Numero UI
Prezzo/UI
0774133325
33 m H07RN-F3G2,5 mm² 3 prese con contatti di messa a terra, 16 A, 250 V 1 spina Schuko, 16 A
1 pz.
0774125325
25 m H07RN-F3G2,5 mm² 3 prese con contatti di messa a terra, 16 A, 250 V 1 spina Schuko, 16 A
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
  • Tamburo in materiale tecnopolimero ad alta resistenza meccanica

  • Grande manovella snodabile

  • Sistema innovativo dell'innesto spine

  • Freno blocco tamburo con interruttore di apertura/chiusura

  • Cavo RN omologato per l'uso in luoghi secondo la norma VDE 0100 Parte 704

  • Made in Germany
Indicazione

Interruttore termico con protezione contro surriscaldamento del cavo, riavviabile manualmente dopo il raffreddamento.

  • Conforme alla norma BGI 608

  • Testato secondo la norma EN 61242