Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Avvolgitore per tubo aria compressa ALU DSA12/8 DSA 12/8, alluminio
Pratico avvolgitore con tubo flessibile in poliuretano/PVC rinforzato. Per un luogo di lavoro sicuro e organizzato.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Carcassa in alluminio, molto robusta
Il tubo flessibile e il meccanismo di avvolgimento sono protetti dalla polvere e da altre impurità.
Massima resistenza all'attorcigliamento e ad oli e solventi
Tubo flessibile in poliuretano/PVC rinforzato con eccellenti proprietà a basse e alte temperature.
Efficiente
Tubo dotato di una portata elevata.
Per uso universale
Adatto per montaggio a parete, soffitto o pavimento senza ulteriori modifiche.
Facile da usare con una buona libertà di movimento
Meccanismo girevole a 150°
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.