Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Riavvolgitore per tubo flessibile pneumatico DSA21/10, alluminio
Pratico riavvolgitore con tubo flessibile in PUR di alta qualità. Per un luogo di lavoro sicuro e organizzato. Adatti anche per l'uso con acqua.
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
Alloggiamento in alluminio chiuso e molto robusto
Il tubo flessibile e il meccanismo di avvolgimento sono protetti dalla polvere e da altre impurità.
Tubo flessibile in poliuretano di alta qualità (KPU)
Peso estremamente ridotto con elevata resistenza all'attorcigliamento e agli oli e solventi. Ottimo comportamento alle basse e alte temperature.
Tubi dotati di una portata elevata
Nessun calo di pressione, per una maggiore efficienza e riduzione dei costi.
Adatto per il montaggio a parete, soffitto e pavimento
Adatto per uso universale senza ulteriori modifiche.
Meccanismo girevole a 150°
Facile da usare con una buona libertà di movimento.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.