Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Avvolgitubo automatico per idropulitrice
- Lunghezza: 530 mm
- Materiale: Acciaio
- Filettatura di collegamento: M22 x 1,5, 1/2 poll., FF 3/8 poll.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Adatto per acqua fredda e calda ad alta pressione
- Bobina in tecnopolimero ad altissima resistenza
- Staffa di sostegno in acciaio zincato a caldo resistente alla corrosione
- Adatto per essere installato a parete con uscita del tubo verso il basso o verso l’alto
- Dispositivo di arresto del tubo alla lunghezza desiderata. Questo dispositivo è facilmente disinseribile, qualora si voglia il tubo costantemente in trazione
- Giunto rotante in ottone/inox
- Supporto girevole per movimento a bandiera
- Attacco in entrata su giunto rotante 1/2”M
- 14 metri di tubo per acqua di colore nero con attacco 3/8”F girevole
- Fornito completo di tubo di collegamento da 2 m con raccordo in entrata filettato femmina M22 x 1,5
- Completo di nipplo adattatore 3/8” M- M22 x 1,5 m per il collegamento alla lancia
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.