Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Avvolgitubo flessibile per aria compressa DSA-S antistatico per cabina di verniciatura
Pratico avvolgitubo di sicurezza con tubo flessibile antistatico di alta qualità per un luogo di lavoro ordinato e sicuro durante i lavori di verniciatura
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Lavoro sicuro e comodo
- Il tubo flessibile viene spostato da sinistra a destra durante l'avvolgimento, così da evitare nodi
- La funzione freno riduce al minimo il rischio del rientro incontrollato del tubo flessibile, se rilasciato inavvertitamente
- Il robusto alloggiamento in plastica chiuso protegge il tubo flessibile e il meccanismo di avvolgimento dalla polvere e da altri contaminanti
- Può essere montato a parete, a soffitto o a pavimento poiché la staffa di montaggio garantisce un fissaggio sicuro su superfici piane
- Tubo flessibile per aria compressa, antistatico e senza silicone per lavori di verniciatura
- Resistenza elettrica: R <= 106 ohm/m
- Elevata resistenza alle temperature e buona resistenza all'umidità e all'ozono
- La gomma EPDM rimane estremamente elastica e flessibile in qualsiasi condizione meteorologica
- Nessun calo di pressione e massima resa nell’utilizzo
- Il tubo flessibile può essere sostituito senza aprire l'alloggiamento
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.