Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Portatubo per tubo flessibile pneumatico DSA-S
Pratico avvolgitubo di sicurezza con tubo flessibile in poliuretano di alta qualità per un luogo di lavoro ordinato e sicuro
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Lavoro sicuro e comodo
- Il tubo flessibile viene spostato da sinistra a destra durante l'avvolgimento, così da evitare nodi
- La funzione freno riduce al minimo il rischio del rientro incontrollato del tubo flessibile, se rilasciato inavvertitamente
- Il robusto alloggiamento in materiale plastico chiuso protegge il tubo flessibile e il meccanismo di avvolgimento dalla polvere e da altri contaminanti
- Elevata resistenza all'attorcigliamento con un peso estremamente ridotto, nonché resistenza a oli e solventi
- Ottimo comportamento alle basse e alte temperature
- Tubo flessibile in poliuretano di alta qualità (PUR)
- Tubo flessibile ad alta portata con innovativa valvola di collegamento sull'avvolgitore
- Nessun calo di pressione e massima resa nell'utilizzo
- Può essere montato a parete, a soffitto o a pavimento grazie alla staffa di montaggio che garantisce un fissaggio sicuro su superfici piane
- Il tubo flessibile può essere sostituito senza aprire l'alloggiamento
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.