Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Gomito 90° Maschio BSPP - Maschio BSPP orientabile
Facile da allineare, serraggio dei dadi, guarnizione O-ring
- Tipo filettatura: Filettatura tubo standard cilindrica
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Filettatura tubo tipo G in pollici, British Standard Pipe
Il BSP è un tipo di filettatura comune negli impianti idraulici.
Cono di tenuta a 60° (2 x 30°)
- UK = cono esterno
- SK = cono interno
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.