Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per garantire il ricircolo del fluido proveniente dal circuito primario (lato caldaia) nel caso in cui il circuito secondario (lato terminali) sia controllato da valvole termostatiche o elettrotermiche e che queste siano in chiusura
- Con attacchi laterali per il fissaggio dei kit stacchi alta temperatura
- Filetto attacchi circuito primario 1” M
- Filetto attacchi circuito secondario 1” F con dadi girevoli
- Filetto attacchi laterali per kit stacchi alta temperatura 3/4” M girevole
- Valvola di by-pass differenziale regolabile tramite manopola e scala graduata da 1 a 3 m.c.a. (metri colonna d’acqua)
- Completo di guarnizioni in EPDM
Per l'utilizzo in impianti di riscaldamento a pannelli radianti
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.