Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
BY-Pass primario con attacchi alta temperatura
- Numero collegamenti: 3 PZ
- Filettatura di collegamento: 3/4 poll.
- Filetto d'uscita: 1 poll.
- Larghezza: 180 mm
- Profondità: 65 mm
- Altezza: 152 mm
- Distanza attacco - attacco: 60 mm
- Pressione di esercizio max: 6 bar
- Temperatura di esercizio min: 25 °C
- Temperatura di lavoro max: 55 °C
- Materiale: Ottone
- Superficie: Tipo nichelato
- Normative: ISO 228
- ISO: 228
- Peso prodotto (per pezzo): 1430 g
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per garantire il ricircolo del fluido proveniente dal circuito primario (lato caldaia) nel caso in cui il circuito secondario (lato terminali) sia controllato da valvole termostatiche o elettrotermiche e che queste siano in chiusura
- Con attacchi laterali per il fissaggio dei kit stacchi alta temperatura
- Filetto attacchi circuito primario 1” M
- Filetto attacchi circuito secondario 1” F con dadi girevoli
- Filetto attacchi laterali per kit stacchi alta temperatura 3/4” M girevole
- Valvola di by-pass differenziale regolabile tramite manopola e scala graduata da 1 a 3 m.c.a. (metri colonna d’acqua)
- Completo di guarnizioni in EPDM
Per l'utilizzo in impianti di riscaldamento a pannelli radianti
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.