Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
BY-Pass primario con attacchi alta temperatura
BY-Pass primario con attacchi alta temperatura - 1
BY-Pass primario con attacchi alta temperatura - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

BY-Pass primario con attacchi alta temperatura

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
  • Per garantire il ricircolo del fluido proveniente dal circuito primario (lato caldaia) nel caso in cui il circuito secondario (lato terminali) sia controllato da valvole termostatiche o elettrotermiche e che queste siano in chiusura

  • Con attacchi laterali per il fissaggio dei kit stacchi alta temperatura

  • Filetto attacchi circuito primario 1” M

  • Filetto attacchi circuito secondario 1” F con dadi girevoli

  • Filetto attacchi laterali per kit stacchi alta temperatura 3/4” M girevole

  • Valvola di by-pass differenziale regolabile tramite manopola e scala graduata da 1 a 3 m.c.a. (metri colonna d’acqua)

  • Completo di guarnizioni in EPDM