Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Bacchetta per saldatura
Per giunti saldati e saldature di tenuta, in particolare per saldature in posizioni scomode su acciai non legati ramati
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
| Materiale di base | Classe bacchetta di saldatura | |
| Tipo di acciaio | Qualità dell'acciaio | |
| Acciai strutturali a norma DIN 17100 | U St 34-2, 37-2, 42-2 R St 34-2, 37-2, 42-2 St 37-3 | G III |
| Acciai per tubi a norma DIN 1626, DIN 1629 | U St 37.0 St 37.0, 44.0 | G I |
| St 52.0 | G III | |
| Tubi a norma DIN 17175 | St 35.8, 45.8 | |
| Fogli e nastri di metallo a norma DIN 17155 | H I, H II, 17Mn4 | |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.