Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Bacchetta per saldatura TIG in alluminio
- Lunghezza: 1000 mm
- Peso: 5 kg
- Indicazione materiale: S-AIMg 5
- Materiale: Lega a base di alluminio, AIMg5
- Composizione lega per brasatura Mn (peso %): 0.6 %
- Limite di elasticità (valore Rp 0,2) min: 90 N/mm²
- Composizione lega per brasatura Mg (% peso): 5.5 %
- Composizione lega per brasatura Ti (% peso): 0.2 %
- Gas di protezione: Argon puro
- Resistenza a trazione min./max.: 220-260 N/mm²
- Allungamento a rottura min: 20 %
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- S-AIMg 5, DIN 1732
- Denominazione in conformità alla norma ASME: ER 5356
- Materiale n. 3.3556
Le bacchette per saldatura sono saldate con CA.
Adatta per i giunti saldati sui seguenti materiali di base:
AIMg2Mn0,8, AIMg2,7Mn, AIMg3, AIMg4.5Mn, AIMg5 (max. +80°C), AIMgMn G-AIMg3, G-AIMg3Si, G-AIMg5, G-AIMg5Si, G-AIMg3 (Cu) - non approvato dal TÜV
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.