Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Bacchetta per saldatura TIG di acciaio inox

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Bacchetta per saldatura TIG di acciaio inox

  • Lunghezza: 1000 mm
  • Peso: 5 kg
  • Indicazione materiale: SG X2 CrNiMo 1912
  • Materiale: Acciaio inossidabile, 1.4430, X2CrNiMo19-13
  • Composizione lega per saldatura C (% peso): 0.025 %
  • Limite di elasticità (valore Rp 0,2) min: 350 N/mm²
  • Gas di protezione: Argon
  • Resistenza alla tensione min/max: 600-700 N/mm²
  • Allungamento a rottura min: 30 %

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 5

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Diametro filo Lunghezza Peso Indicazione materiale Numero UI
Prezzo/UI
09827110
1 mm 1000 mm 5 kg SG X2 CrNiMo 1912
5 pz.
09827132
3,2 mm 1000 mm 5 kg SG X2 CrNiMo 1912
5 pz.
09827116
1,6 mm 1000 mm 5 kg SG X2 CrNiMo 1912
5 pz.
09827120
2 mm 1000 mm 5 kg SG X2 CrNiMo 1912
5 pz.
09827124
2,4 mm 1000 mm 5 kg SG X2 CrNiMo 1912
5 pz.
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
  • SG X2CrNiMo 1912, DIN 8556

  • Denominazione in accordo con la norma AWS 5.9: ER 316 L-Si

  • Materiale n. 1.4430
Indicazione

Le bacchette per saldatura sono saldate con polo CC.