Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Bacchetta per saldatura TIG dell'alluminio

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Bacchetta per saldatura TIG dell'alluminio

  • Lunghezza: 1000 mm
  • Peso: 5 kg
  • Indicazione materiale: S-AIMg 5
  • Materiale: Lega a base di alluminio, AIMg5
  • Composizione lega per brasatura Mn (peso %): 0.6 %
  • Limite di elasticità (valore Rp 0,2) min: 90 N/mm²
  • Composizione lega per brasatura Mg (% peso): 5.5 %
  • Composizione lega per brasatura Ti (% peso): 0.2 %
  • Gas di protezione: Argon puro
  • Resistenza alla tensione min/max: 220-260 N/mm²
  • Allungamento a rottura min: 20 %

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Diametro filo Lunghezza Peso Indicazione materiale Numero UI
Prezzo/UI
09827520
2 mm 1000 mm 5 kg S-AIMg 5
5 pz.
09827524
2,4 mm 1000 mm 5 kg S-AIMg 5
5 pz.
09827532
3,2 mm 1000 mm 5 kg S-AIMg 5
5 pz.
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
  • S-AIMg 5, DIN 1732

  • Denominazione in conformità alla norma ASME: ER 5356

  • Materiale n. 3.3556
Indicazione

Le bacchette per saldatura sono saldate con CA.