Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Dispositivo anticaduta Back-Up
- Materiale: Alluminio
- Norma EN: 353-2, 12841
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Dispositivo anticaduta mobile in salita e/o in discesa
- Il pulsante integrato agisce come posizionatore e bloccante
- Scorrevole in salita con bloccaggio automatico in caso di caduta
- Dotato di un moschettone twist lock
- Utilizzabile su funi Ø 10-11-12 mm
- Realizzato in acciaio inox, rivestimento in alluminio
Da utilizzare solo con il moschettone in dotazione.
Conforme alla normative europee EN 353-2; EN12841 A/B, DPI di categoria III.
Per la discesa o lavori in ambienti confinati e recupero Può essere utilizzato in combinazione con il treppiede con argano di recupero, discensore, dispositivo Back Up e assorbitore di energia.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.