Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Banco da lavoro BASIC WUS 2
Banco da lavoro BASIC WUS 2 - 1
Banco da lavoro BASIC WUS 2 - 2
Banco da lavoro BASIC WUS 2 - 3

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Banco da lavoro BASIC WUS 2

Banco da lavoro robusto con due cassettiere sottobanco BASIC per riporre utensili e altri materiali da lavoro.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Robusta struttura in lamiera d'acciaio ripiegata e saldata

  • Lato superiore e inferiore del telaio chiuso

  • Chiusura centralizzata che protegge il contenuto contro furti

  • Maniglia in alluminio con etichetta e copertura trasparente

  • Cassetti con estrazione parziale superiore all'80%, montati su cuscinetti a rulli

  • Blocco di sicurezza cassetti incorporato per prevenire il ribaltamento

  • Dimensioni interne cassetto (L x P): 435 x 512 mm

  • Portata cassetto: 100 kg con distribuzione uniforme del carico

  • Sedi fessurate per l'inserimento di divisori
Indicazione

I banchi da lavoro BASIC WUS/WUSK e BASIC WT sono forniti preassemblati. Le varianti personalizzate devono essere assemblate dal cliente.

Area di applicazione