Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Banco da lavoro BASIC WUS 2
Banco da lavoro BASIC WUS 2 - 1
Banco da lavoro BASIC WUS 2 - 2
Banco da lavoro BASIC WUS 2 - 3

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Banco da lavoro BASIC WUS 2

Banco da lavoro robusto con due cassettiere sottobanco BASIC per riporre utensili e altri materiali da lavoro.

  • Larghezza x profondità x altezza (dimensione esterna): 2000 x 750 x 840 mm
  • Larghezza x profondità: 2000 x 750 mm
  • Altezza di lavoro: 840 mm
  • Capacità di carico cassetto: 100 kg
  • Colore telaio: Grigio luce RAL 7035
  • Colore cassetto: Blu genziana RAL 5010
  • Superficie: Rivestito a polvere
  • Materiale: Lamiera d'acciaio
  • Capacità di carico: 500 kg
  • Materiale piano del tavolo: Faggio multistrato
  • Spessore piano del tavolo: 40 mm
  • Finitura piano tavolo: Verniciato trasparente

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Descrizione tipo Numero cassetti Design cassetto Larghezza x profondità x altezza (dimensione esterna) Numero UI
Prezzo/UI
0957506370
BASIC WUS 2/T7 7 PZ 3 cassetti, alt. contenitore 70 mm / alt. frontale 90 mm, 1 cassetto, alt. contenitore 100 mm/alt. frontale 120 mm, 1 cassetto, alt. contenitore 100 mm/alt. frontale 150 mm, 2 cassetti, alt. contenitore 100 mm / alt. frontale 180 mm, 1 anta, altezza 540 mm 2000 x 750 x 840 mm
1 pz.
0957506310
BASIC WUS 2/10 10 PZ 2 cassetti, alt. contenitore 70 mm / alt. frontale 90 mm, 5 cassetti, alt. contenitore 100 mm / alt. frontale 120 mm, 2 cassetti, alt. contenitore 100 mm / alt. frontale 150 mm, 1 cassetto, alt. contenitore 100 mm/alt. frontale 360 mm 2000 x 750 x 840 mm
1 pz.
0957506360
BASIC WUS 2/T6 7 PZ 2 cassetti, alt. contenitore 70 mm / alt. frontale 90 mm, 2 cassetti, alt. contenitore 100 mm / alt. frontale 120 mm, 2 cassetti, alt. contenitore 100 mm / alt. frontale 150 mm, 1 anta, altezza 720 mm 2000 x 750 x 840 mm
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
  • Robusta struttura in lamiera d'acciaio ripiegata e saldata

  • Lato superiore e inferiore del telaio chiuso

  • Chiusura centralizzata che protegge il contenuto contro furti

  • Maniglia in alluminio con etichetta e copertura trasparente

  • Cassetti con estrazione parziale superiore all'80%, montati su cuscinetti a rulli

  • Blocco di sicurezza cassetti incorporato per prevenire il ribaltamento

  • Dimensioni interne cassetto (L x P): 435 x 512 mm

  • Portata cassetto: 100 kg con distribuzione uniforme del carico

  • Sedi fessurate per l'inserimento di divisori
Indicazione

I banchi da lavoro BASIC WUS/WUSK e BASIC WT sono forniti preassemblati. Le varianti personalizzate devono essere assemblate dal cliente.