Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Banco da lavoro BASIC WUSK, fisso
Banco da lavoro robusto con cassettiera sottobanco BASIC per lo stoccaggio di utensili e altri materiali da lavoro.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Robusta struttura in lamiera di acciaio ripiegata e saldata
- Sistema di serratura centralizzata come protezione antifurto
- Manico in alluminio con portaetichette e copertura trasparente
- Cassetti con estrazione parziale superiore all'80%, montati su cuscinetti a rulli
- Blocco di sicurezza cassetti incorporato per prevenire il ribaltamento
- Dimensioni interne cassetto (L x P): 435 x 512 mm
- Portata cassetto: 100 kg con distribuzione uniforme del carico
- Sedi fessurate per l'inserimento di partizioni/divisori
I banchi da lavoro BASIC WUS/WUSK e BASIC WT sono forniti preassemblati. Le varianti personalizzate devono essere assemblate dal cliente.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.