Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Banco da lavoro PRO WUSK
Banco da lavoro robusto con cassettiera sottobanco PRO per lo stoccaggio di utensili e altri materiali da lavoro.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Robusta struttura in lamiera d'acciaio ripiegata e saldata
- Lato inferiore del telaio chiuso
- Con sistema di livellamento
- Chiusura centralizzata che protegge il contenuto contro furti
- Maniglia in alluminio con etichetta e copertura trasparente
- Cassetti con estrazione parziale superiore all'80%, montati su cuscinetti a rulli
- Blocco di sicurezza cassetti incorporato per prevenire il ribaltamento
- Dimensioni interne cassetto (L x P): 437 x 587 mm
- Portata cassetto: 100 kg con distribuzione uniforme del carico
- Bordi con sedi fessurate e base forata per l'inserimento del materiale di divisione
Vantaggi della serie PRO:
- Ampia gamma di modelli per l'adattamento individuale alle proprie esigenze
- Scelta di 4 colori RAL per i frontali
- Serrature compatibili con chiavi passepartout
- Base: Tubolare in acciaio 40 x 40 mm, con piedini in plastica ed elemento di livellamento
- Portata totale: 800 kg con distribuzione uniforme del carico
Banchi da lavoro e tavoli da lavoro serie Pro vengono forniti preassemblati. Le varianti personalizzate devono essere assemblate dal cliente.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.