Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Banco da lavoro System 1500 mm con 1 gamba per banco da lavoro e cassettiera sottobanco a cassetto 8.6
Banco da lavoro modulare con un'ampia gamma di applicazioni per l'uso quotidiano
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Portata con carico distribuito in modo uniforme fino a 800 kg
- Il solido piano di lavoro garantisce applicazioni robuste e un uso duraturo.
- Le gambe fisse per banco da lavoro realizzate con tubo a sezione 60x30 mm e la cassettiera sottobanco 8.6 in due altezze offrono la scelta dell'altezza di lavoro adatta con un'elevata stabilità.
- La cassettiera in misura sistema 8.6 può essere dotata di accessori ed elementi aggiuntivi nella dimensione sistema.
- Un'ampia gamma di accessori completa il banco da lavoro per creare un luogo di lavoro personalizzato.
- Grazie alla verniciatura a polvere con microstruttura di alta qualità la superficie risulta omogenea ed elegante
- Cassettiera 8.6: elemento di blocco con serratura a cilindro meccanico e campo di etichettatura, maniglia in alluminio con design tattile e design di alta qualità con opzioni di etichettatura e guide a estrazione totale a rulli con portata di 80 kg.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.