Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Banco da lavoro, mobile Banco da lavoro, 1500 mm con 2 piedini regolabili in altezza
Banco da lavoro modulare con un'ampia gamma di applicazioni per l'uso quotidiano
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Portata fino a 250 kg ben distribuiti
- Solido piano di lavoro con terminale per applicazioni impegnative e una lunga durata
- I piedini del banco da lavoro mobile, regolabili in altezza e realizzati da un tubo di sezione 60x30 mm con una gamma di regolazione continua da 795 a 975 mm, consentono l'uso mobile in base alle esigenze specifiche del cliente
- Un'ampia gamma di accessori completa il banco da lavoro per creare un luogo di lavoro personalizzato
- Grazie alla verniciatura a polvere con microstruttura di alta qualità la superficie risulta omogenea ed elegante
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.