Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Banco da lavoro System 2000 mm con 2 gambe fisse per banco da lavoro e cassettiera sottobanco con cassetti 8.6

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Banco da lavoro System 2000 mm con 2 gambe fisse per banco da lavoro e cassettiera sottobanco con cassetti 8.6

Banco da lavoro modulare con un'ampia gamma di applicazioni per l'uso quotidiano

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 5

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Portata con carico distribuito in modo uniforme fino a 800 kg

  • Il solido piano di lavoro garantisce applicazioni robuste e un uso duraturo.

  • Le gambe fisse del banco di lavoro realizzate con tubo a sezione 60x30 mm in due altezze offrono la scelta dell'altezza di lavoro adatta con un'elevata stabilità.

  • La cassettiera sottobanco in misura sistema 8.6 può essere dotata di accessori ed elementi aggiuntivi nella dimensione sistema.

  • Un'ampia gamma di accessori completa il banco da lavoro per creare un luogo di lavoro personalizzato.

  • Grazie alla verniciatura a polvere con microstruttura di alta qualità la superficie risulta omogenea ed elegante

  • Cassettiera 8.6: elemento di blocco con serratura a cilindro meccanico e campo di etichettatura, maniglia in alluminio con design tattile e design di alta qualità con opzioni di etichettatura e guide a estrazione totale a rulli con portata di 80 kg.