Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Banco da lavoro System 2000 mm con 2 gambe fisse per banco da lavoro
Banco da lavoro modulare con un'ampia gamma di applicazioni per l'uso quotidiano
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Portata con carico distribuito in modo uniforme fino a 800 kg
- Il solido piano di lavoro garantisce applicazioni robuste e un uso duraturo.
- Le gambe fisse del banco di lavoro realizzate con tubo a sezione 60x30 mm in due altezze offrono la scelta dell'altezza di lavoro adatta con un'elevata stabilità.
- Un'ampia gamma di accessori completa il banco da lavoro per creare un luogo di lavoro personalizzato.
- Grazie alla verniciatura a polvere con microstruttura di alta qualità la superficie risulta omogenea ed elegante
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.