Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Banco da lavoro con armadio standard 2000 mm con 3 blocchi sotto il piano
Struttura stabile e priva di deformazioni con ampio spazio di stoccaggio per l'uso in produzione e lavorazione.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Solido telaio di base tubolare a sezione quadrata da 40x40 mm dotato di cassetti, sportelli incernierati e ripiani
- Capacità di carico fino a 800 kg
- Il solido piano di lavoro garantisce applicazioni robuste e un uso duraturo
- Elemento di bloccaggio con serratura meccanica a cilindro
- Cassetti nella dimensione interna del sistema 8.6 per contenere tutti gli inserti in schiuma e i vassoi, le scatole del sistema e i tappetini antiscivolo
- Guide a rulli con estrazione parziale con capacità di carico di 80 kg
- Barra maniglia in alluminio con possibilità di etichettatura
- Il rivestimento in polvere con microstruttura di alta qualità si traduce in una superficie omogenea ed elegante
- Kit opzionale di regolazione altezza per la regolazione individuale dell'altezza di lavoro da 955 a 1205 mm, carico massimo ammissibile fino a 250 kg
- Possibilità di aggiunta opzionale a banco di lavoro con armadio mobile con modulo mobile e abbassabile, capacità di carico fino a 400 kg
- Un'ampia gamma di accessori completa il banco da lavoro per creare un luogo di lavoro personalizzato
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.