Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Banco da lavoro con armadietto BASIC KWB 1
Banco da lavoro con armadietto BASIC KWB 1 - 1
Banco da lavoro con armadietto BASIC KWB 1 - 2
Banco da lavoro con armadietto BASIC KWB 1 - 3

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Banco da lavoro con armadietto BASIC KWB 1

Banco da lavoro con armadietto robusto con cassettiera per lo stoccaggio di utensili e altri materiali da lavoro
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
  • Robusta struttura in lamiera d'acciaio ripiegata e saldata

  • Telaio base realizzato in tubolare quadrato, 45 x 45 x 2 mm

  • Con sistema di livellamento

  • Chiusura centralizzata che protegge il contenuto contro furti

  • Maniglia in alluminio con etichetta e copertura trasparente

  • Cassetti con estrazione parziale superiore all'80%, montati su cuscinetti a rulli

  • Dimensioni interne cassetto (L x P): 477 x 587 mm

  • Portata cassetto: 70 kg con distribuzione uniforme del carico

  • Sedi fessurate per l'inserimento di divisori