Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Banco da lavoro con armadietto BASIC KWB 2
Banco da lavoro robusto con due cassettiere per utensili e altri materiali da lavoro
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
- Robusta struttura in lamiera d'acciaio ripiegata e saldata
- Telaio base realizzato in tubolare quadrato, 45 x 45 x 2 mm
- Con sistema di livellamento
- Chiusura centralizzata che protegge il contenuto contro furti
- Maniglia in alluminio con etichetta e copertura trasparente
- Cassetti con estrazione parziale superiore all'80%, montati su cuscinetti a rulli
- Dimensioni interne cassetto (L x P): 477 x 587 mm
- Portata cassetto: 70 kg con distribuzione uniforme del carico
- Sedi fessurate per l'inserimento di divisori
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.