Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Banco da lavoro con armadietto BASIC KWB 2

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Banco da lavoro con armadietto BASIC KWB 2

Banco da lavoro robusto con due cassettiere per utensili e altri materiali da lavoro

  • Descrizione tipo: BASIC KWB 2/6
  • Larghezza x profondità x altezza (dimensione esterna): 1500 x 750 x 840 mm
  • Larghezza x profondità: 1500 x 750 mm
  • Altezza di lavoro: 840 mm
  • Numero cassetti: 6 PZ
  • Design cassetto: 6 cassetti, alt. contenitore 130 mm / alt. frontale 180 mm
  • Capacità di carico cassetto: 70 kg
  • Colore telaio: Grigio luce RAL 7035
  • Colore cassetto: Blu genziana RAL 5010
  • Superficie: Rivestito a polvere
  • Materiale: Lamiera d'acciaio
  • Design telaio: Tubo in acciaio quadrato
  • Capacità di carico: 800 kg
  • Materiale piano del tavolo: Faggio multistrato
  • Spessore piano del tavolo: 40 mm
  • Finitura piano tavolo: Verniciato trasparente
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
Cod. art. Descrizione tipo Larghezza x profondità x altezza (dimensione esterna) Larghezza x profondità Altezza di lavoro Numero UI
Prezzo/UI
0957501040
BASIC KWB 2/6 1500 x 750 x 840 mm 1500 x 750 mm 840 mm
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
  • Robusta struttura in lamiera d'acciaio ripiegata e saldata

  • Telaio base realizzato in tubolare quadrato, 45 x 45 x 2 mm

  • Con sistema di livellamento

  • Chiusura centralizzata che protegge il contenuto contro furti

  • Maniglia in alluminio con etichetta e copertura trasparente

  • Cassetti con estrazione parziale superiore all'80%, montati su cuscinetti a rulli

  • Dimensioni interne cassetto (L x P): 477 x 587 mm

  • Portata cassetto: 70 kg con distribuzione uniforme del carico

  • Sedi fessurate per l'inserimento di divisori