Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Banco da lavoro con armadietto BASIC KWB 3

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Banco da lavoro con armadietto BASIC KWB 3

Banco da lavoro robusto con tre cassettiere per utensili e altri materiali da lavoro

  • Larghezza x profondità x altezza (dimensione esterna): 2000 x 750 x 840 mm
  • Larghezza x profondità: 2000 x 750 mm
  • Altezza di lavoro: 840 mm
  • Capacità di carico cassetto: 70 kg
  • Colore telaio: Grigio luce RAL 7035
  • Colore cassetto: Blu genziana RAL 5010
  • Superficie: Rivestito a polvere
  • Materiale: Lamiera d'acciaio
  • Design telaio: Tubo in acciaio quadrato
  • Capacità di carico: 800 kg
  • Materiale piano del tavolo: Faggio multistrato
  • Spessore piano del tavolo: 40 mm
  • Finitura piano tavolo: Verniciato trasparente

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Descrizione tipo Numero cassetti Design cassetto Larghezza x profondità x altezza (dimensione esterna) Numero UI
Prezzo/UI
0957501070
BASIC KWB 3/3 3 PZ 1 anta, altezza 540 mm, 3 cassetti, alt. contenitore 130 mm / alt. frontale 180 mm 2000 x 750 x 840 mm
1 pz.
0957501080
BASIC KWB 3/5 5 PZ 1 cassetto, alt. contenitore 40 mm/alt. frontale 60 mm, 2 cassetti, alt. contenitore 70 mm / alt. frontale 90 mm, 1 cassetto, alt. contenitore 100 mm/alt. frontale 120 mm, 1 cassetto, alt. contenitore 130 mm/alt. frontale 180 mm, 1 anta, altezza 540 mm 2000 x 750 x 840 mm
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
  • Robusta struttura in lamiera d'acciaio ripiegata e saldata

  • Telaio base realizzato in tubolare quadrato, 45 x 45 x 2 mm

  • Con sistema di livellamento

  • Chiusura centralizzata che protegge il contenuto contro furti

  • Maniglia in alluminio con etichetta e copertura trasparente

  • Cassetti con estrazione parziale superiore all'80%, montati su cuscinetti a rulli

  • Dimensioni interne cassetto (L x P): 477 x 587 mm

  • Portata cassetto: 70 kg con distribuzione uniforme del carico

  • Sedi fessurate per l'inserimento di divisori